サンフラッグ(旧:新亀製作所)
パーフェクトグリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
先端サイズ
6×0.8mm
5.5×0.7mm
6×0.8mm
8×1mm
No.1
No.2
No.3
先端形状
マイナス
マイナス
プラス
軸長(mm)
300
75
100
150
200
300
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75208856
品番
3380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.8mm
軸長(mm)
300
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
トラスコ品番
853-2420
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
396
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
40
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし