3380 パーフェクトグリップ サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75208926

パーフェクトグリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
先端サイズNo.3
先端形状プラス
軸長(mm)150
内容量1本注文コード75208926品番3380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。

先端形状プラス先端サイズNo.3軸長(mm)150材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番853-2415軸径(Φmm)8全長(mm)246種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)40商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする