TOST-2P(LGY)C 押入れラック 2個組 YAMAZEN(山善) 75208955

TOST-2P(LGY)C 押入れラック 2個組 YAMAZEN(山善) 75208955
TOST-2P(LGY)C 押入れラック 2個組 YAMAZEN(山善) 75208955
TOST-2P(LGY)C 押入れラック 2個組 YAMAZEN(山善) 75208955
TOST-2P(LGY)C 押入れラック 2個組 YAMAZEN(山善) 75208955
TOST-2P(LGY)C 押入れラック 2個組 YAMAZEN(山善) 75208955
TOST-2P(LGY)C 押入れラック 2個組 YAMAZEN(山善) 75208955
TOST-2P(LGY)C 押入れラック 2個組 YAMAZEN(山善) 75208955

押入れラック 2個組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード75208955品番TOST-2P(LGY)C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

前後左右に並べたり、上下に積み重ねて押入れやクローゼットのスペースを有効活用。2個並べると、ちょうど折りたたんだ布団が収まるサイズ。
幅方向は自由に伸縮(80.5-92.5cm)でき、内部ストッパー機能で抜け落ちも防止。脚部パーツの向きを変えると、高さを5cm調節可能。
棚板の穴に脚をはめ込む仕組みで、2段にしてもズレずに安心して積み重ねが可能(連結時高さ74.5/79/84cm)。棚板は通気を配慮した通気口デザイン。工具不要の簡単組立。

用途整理棚、押入れ収納として。収納 棚 クローゼット 布団 ラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80.5~92.5×37×37.5/42.5質量(kg)4材質支柱:スチール(粉体塗装)、棚板:ポリプロピレン耐荷重(kg)20棚板幅(mm)(大2枚)250、(小2枚)150組立時間約10-20分ライトグレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする