曜日別特売
RPH-TW(DBR3MBK) 木製棚付き トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善) 75209016

RPH-TW(DBR3MBK) 木製棚付き トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善) 75209016
RPH-TW(DBR3MBK) 木製棚付き トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善) 75209016
RPH-TW(DBR3MBK) 木製棚付き トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善) 75209016
RPH-TW(DBR3MBK) 木製棚付き トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善) 75209016
RPH-TW(DBR3MBK) 木製棚付き トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善) 75209016
RPH-TW(DBR3MBK) 木製棚付き トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善) 75209016
RPH-TW(DBR3MBK) 木製棚付き トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善) 75209016
RPH-TW(DBR3MBK) 木製棚付き トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善) 75209016
RPH-TW(DBR3MBK) 木製棚付き トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善) 75209016
RPH-TW(DBR3MBK) 木製棚付き トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善) 75209016
RPH-TW(DBR3MBK) 木製棚付き トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善) 75209016
RPH-TW(DBR3MBK) 木製棚付き トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善) 75209016
RPH-TW(DBR3MBK) 木製棚付き トイレットペーパーホルダー YAMAZEN(山善) 75209016

木製棚付き トイレットペーパーホルダー

(6件のレビュー)
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
ダークブラウン3
タイプダブル(縦)
内容量1個注文コード75209016品番RPH-TW(DBR3MBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

木目調の棚板が付いたトイレットペーパーホルダー。スマートフォンなどのちょっとした小物を置ける天板。ペーパーは横から差し込むだけの簡単交換式。既存のペーパーホルダーのねじ穴を利用すれば賃貸でも設置可能。トイレットペーパー対応サイズ:直径12cm以内(JIS規格対応)。

用途トイレットペーパーホルダーとして。木製 ペーパーホルダー アイアン ホルダー すき間収納 すきまラック すき間ラック 隙間収納 小物置き 棚付き材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×11×22質量(kg)1棚板耐荷重(kg)5棚板厚さ(mm)15適合サイズ(cm)直径12以内(JIS規格対応/トイレットペーパー)タイプダブル(縦)組立時間約10-20分ダークブラウン3取付方式ねじ材質(本体)棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)5収納数2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×110×220
取扱説明書:(0.73MB)
注意
※ネジ打ちが必要です。ネジ打ち可能な環境・条件など、予めご確認ください。
※元々ペーパーホルダーが設置されている箇所を再利用する製品です。
※新たな位置に取り付ける場合は、下地材のある壁面にてお願いします。タイルやコンクリートの壁面には取り付けできません。
※取り付けにはプラスドライバーをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75208964
2023-09-26
用途: 会社トイレのホルダー交換
その他業種

アルミ製のホルダーを利用しており、カラカラという金属音が廊下まで聞こえることがあり、単純に実態改善のため選定購入しました。
ホルダーとしてはシンプルかつ機能的で満足しています、
シンプル交換が容易、機能的 座面にペーパーを2個設置できる。
トイレットペーパーの形状によっては、壁面と干渉し回転しにくいことがあります。
当方では、クリアファイル等を設置し滑りやすくなるように工夫しました。

1が参考にしています
対象商品 : 75208998
2023-04-30
用途: 新築のトイレ
山本工務店建設業・工事業

仕上りイメージに合ったデザインだったので満足しています。2連タイプでありそうでない無骨な感じが、気に入っています。

対象商品 : 75208964
2023-03-31
用途: 賃貸物件のユニットバスに使用。
合資会社オフィスソロ

木製の便座にぴったりのイメージでした。賃貸のユニットバスが、とてもお洒落な印象に変わりました。

対象商品 : 75208998
2022-10-10
用途: 新築のトイレ
山本工務店建設業・工事業

ペーパーの押えもありながら、着脱が簡単で棚もついているので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75208964
2022-05-16
用途: 交換
株式会社ジャストバランス自動車・二輪車・自転車関連業

デザインや使いやすさ等、とても気に入ってます。
天板もしっかりしてます。

対象商品 : 75208998
2022-10-04
用途: トイレの改装に2ロールで便利です
卸売・小売業

簡単に取り付けができましたので良かったです。
最初に電動ドリルでネジを入れたときに早すぎてネジ穴がおかしくなってしまったので
手動で回しなおしました。
ご注意ください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする