SR6613 ケーブルチェーン スーパーラッチチェーン トラック・バス用 SCC JAPAN 75209366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR6613 ケーブルチェーン スーパーラッチチェーン トラック・バス用 SCC JAPAN 75209366
SR6613 ケーブルチェーン スーパーラッチチェーン トラック・バス用 SCC JAPAN 75209366
SR6613 ケーブルチェーン スーパーラッチチェーン トラック・バス用 SCC JAPAN 75209366
SR6613 ケーブルチェーン スーパーラッチチェーン トラック・バス用 SCC JAPAN 75209366
SR6613 ケーブルチェーン スーパーラッチチェーン トラック・バス用 SCC JAPAN 75209366

ケーブルチェーン スーパーラッチチェーン トラック・バス用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1ペア適合タイヤサイズ275/80R22.5W トリプル(Wタイヤ用)注文コード75209366品番SR6613
参考基準価格(税別)¥103,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

SRチェーンは日本で発売以来24年のロングセラー、スタンダードケーブルチェーン。
アルミホイールを傷付けにくいのが特徴。
従来の14段のクロスの代わりに軽量型の17段を使用しています。
走行中も静かで夜間の走行時、騒音が気になりません。
振動が少なく乗り心地がいいのも好評な理由。
約95%の日本の道路に適しています。
チェーンが切れやすいトンネル内でも切れにくく安心。
多くの方に支持されているSCCの人気商品です。
スーパーシングル対応(SR6015、SR6016、SR6017、SR6415、SR6416)
SRチェーンはスーパーシングルタイヤに対応しております。
アイスバーン・市街地・高速道路等、様々なコンディションで活躍します。
クロスのスプリングが回り、常に接地面が変化することで、雪道をしっかり捉え、あらゆるシーンに対応します。
軽量で、耐久性はJISタイプ鉄チェーンの約5倍。
(※メーカーテスト結果による)

適合タイヤサイズ275/80R22.5W トリプル(Wタイヤ用)適合部材補修用クロスメンバー:SR9515長さ(mm)クロスメンバー:415付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ質量(kg)17.9段数クロスメンバー:13×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※「取扱説明書」をよく理解の上ご使用お願いします。
※適合について詳細は製品パンフレットをご確認ください。
※夏タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、サイズ適合表でご確認の上ご注文ください。
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。
※重さは1ペアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く)
※ご注文数1で、「1ペア=タイヤ2輪分」です。
※適合タイヤサイズの後に記載されている (S):スタッドレスタイヤ用、(N):夏・オールシーズンタイヤ用 サイズのみ:夏・スタッドレス共通

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

タイヤチェーン取り付け方法 (ケーブルチェーン/実車版)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする