6700 ハイグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75209522

ハイグリップドライバー

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
先端サイズ6×0.8mm
先端形状マイナス
軸長(mm)100
全長(mm)200
内容量1本注文コード75209522品番6700
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。

用途電機工事・電力機械・OA機器・電気部品の組立、修理、点検など。先端形状マイナス先端サイズ6×0.8mm軸長(mm)100材質(グリップ)樹脂トラスコ品番853-2471軸径(Φmm)6.3全長(mm)200種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75209547
2021-05-14
用途: ブレーカ内作業

とても握りやすく力が入りやすいので使いやすいです。ネジにもフィットします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする