サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ハイグリップドライバー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
先端サイズ
6×0.8mm
6×0.8mm
No.2
先端形状
マイナス
マイナス
プラス
軸長(mm)
150
100
150
全長(mm)
240
200
240
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75209531
品番
6700
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。
用途
電機工事・電力機械・OA機器・電気部品の組立、修理、点検など。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.8mm
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
853-2433
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
240
種類
電工ドライバー
グリップ径(Φmm)
40
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし