6800 ハイグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75209583

ハイグリップドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
先端サイズ5.5×0.7mm
先端形状マイナス
軸長(mm)75
全長(mm)165
内容量1本注文コード75209583品番6800
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。貫通タイプ。

用途各種サイズに合わせて。先端形状マイナス先端サイズ5.5×0.7mm軸長(mm)75材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴムトラスコ品番853-2371軸径(Φmm)5.5全長(mm)165質量(g)75種類グリップドライバー軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)特殊鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする