サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ハイグリップドライバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
先端サイズ
6×0.8mm
5.5×0.7mm
6×0.8mm
No.1
No.2
先端形状
マイナス
マイナス
プラス
軸長(mm)
100
75
100
150
全長(mm)
211
165
211
261
155
200
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75209592
品番
6800
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。貫通タイプ。
用途
各種サイズに合わせて。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.8mm
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
軸径(Φmm)
6.3
全長(mm)
211
質量(g)
-
種類
グリップドライバー
軸径(inch)
-
グリップ径(Φmm)
34
材質(軸)
特殊鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり