サンフラッグ(旧:新亀製作所)
ハイグリップドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
先端サイズ
6×0.8mm
5.5×0.7mm
6×0.8mm
No.1
No.2
先端形状
マイナス(-)
マイナス
プラス
軸長(mm)
100
75
100
150
全長(mm)
165
211
261
155
200
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75209653
品番
6800-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥830
指先でグリップ後部を触れるだけで(+)(-)が分かりますので、後部ホルダーからの取り出しが、たいへん便利。貫通タイプ。
用途
各種サイズに合わせて。
先端形状
マイナス(-)
先端サイズ
6×0.8mm
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
軸径(Φmm)
6.3
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり