曜日別特売
7ホンクミ 河清 槌目入共柄彫刻小道具 龍 与板利器工業 75210775

7ホンクミ 河清 槌目入共柄彫刻小道具 龍 与板利器工業 75210775
7ホンクミ 河清 槌目入共柄彫刻小道具 龍 与板利器工業 75210775

河清 槌目入共柄彫刻小道具 龍

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(7本)注文コード75210775品番7ホンクミ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

手造りの技がはえる厳選された逸品です。
卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。
使用頻度が高い形状とサイズを選んだ7本組のセット品です。

用途版画、彫刻。刃幅(mm)丸:9、平:12、イスカ:9、生反:12、三角:7.5、丸曲:12、平曲:9セット内容丸9mm、平12mm、イスカ9mm、生反12mm、三角7.5mm、丸曲12mm、平曲9mm材質刃部:安来鋼白紙 柄:共柄
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※刃物ですので、ご使用・取扱いには充分ご注意ください。
※金属には使用しないで下さい。
※使用後、汚れを拭き取ってから刃物油を塗布していただくとより長持ちします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする