用途スタンダードデスク US-W 本体色ブラック用デスクトップパネル仕様ピンナップ使用可(ただし使用可能範囲は本体構造フレームのない部分に限る)材質クロス=光触媒クロス(再生ポリエステル)、本体フレーム=アルミ、パネル芯材=パーチクルボード・ペーパーハニカムコア再生紙、取付金具=鋼板質量(kg)5.4色クロス=Q2(ベージュ)、本体フレーム=ブラック対応デスク US-W W1500タイプ外寸法・幅(mm)1498外寸法・高さ(mm)400(パネル本体=325)パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付