曜日別特売
シャクイチエ 375g 利一 ミガキ八角玄能 与板利器工業 75212218

シャクイチエ 375g 利一 ミガキ八角玄能 与板利器工業 75212218
シャクイチエ 375g 利一 ミガキ八角玄能 与板利器工業 75212218

利一 ミガキ八角玄能

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
頭質量(g)375
内容量1本注文コード75212218品番シャクイチエ 375g
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

木材などへの釘打ちに最適です。
平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。
側面で横打ちもできます。
木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。
しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。

用途木材への釘打ち。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)天然木頭質量(g)375主な用途木材への釘打ち仕様木と鉄の二重クサビ
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする