曜日別特売
TA-1213 チャックアダプター サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75212654

TA-1213 チャックアダプター サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75212654
TA-1213 チャックアダプター サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75212654

チャックアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75212654品番TA-1213
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

強力圧入式タイプ JB-13・CR-13対応。

用途ドリルチャック専用パーツ。チャック能力(mm)2.0~13.0軸径六角軸6.35トラスコ品番776-8745質量(g)44寸法1/2×20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75212654
2019-12-23
用途: 自動車整備
渕瀬 牧場農・林・水産業

色々なインパクト用ドリルチャック使って見たけれどこのビットが一番長持ちしています。
チャックアダブターも手ごろで使いやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする