与板利器工業
CRAFT HOUSE ステンピンセットAA 2本組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75213715
品番
No.2
参考基準価格(税別)
¥448
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
精密作業の必需品、高精度ピンセットです。
精密作業の必需品です。
微細なパーツ類をつかむことのできる先の細いピンセットです。
直と先曲の2本組です。
用途
各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。
先端形状
直、先曲
材質
ステンレス(SUS410)
セット内容
直125mm・先曲125mm
全長(mm)
125
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。