チュウ No.53905 CRAFT HOUSE コンビハンマー 与板利器工業 75213724

チュウ No.53905 CRAFT HOUSE コンビハンマー 与板利器工業 75213724
チュウ No.53905 CRAFT HOUSE コンビハンマー 与板利器工業 75213724

CRAFT HOUSE コンビハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード75213724品番チュウ No.53905
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現しました。
本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。
ハンマー頭部が抜けず、安心です。

用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整などに。材質(頭)ナイロン、鉄材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー主な用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする