125mm F-101 YRK カチオンピンセット 与板利器工業 75214135

125mm F-101 YRK カチオンピンセット 与板利器工業 75214135
125mm F-101 YRK カチオンピンセット 与板利器工業 75214135

YRK カチオンピンセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
先端形状
内容量1個注文コード75214135品番125mm F-101
参考基準価格(税別)¥408販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

精密作業の必需品、高精度のカチオン塗装を施したピンセットです。
精密作業の必需品です。
カチオン塗装を施してあります。
微小なパーツ類をつかむことができます。
先の細いピンセットなので細かい作業に向いています。

用途
各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。
先端形状材質ステンレス(SUS410)塗装カチオン塗装全長(mm)125
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※先端部は鋭利になっていますので取扱いに注意して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする