DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ダブルミクロドライバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75214517
品番
KH-2
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
いざという時便利な手の平ツール
プラスネジ(+)#00
マイナスネジ(-)1.5mm
用途
精密機器やメガネ、時計、おもちゃ等に
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
1.5mm
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
68(本体部分)
種類
精密ドライバー/電工ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし