曜日別特売
JPM-2555MGH 電工プロメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75214736

電工プロメジャー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75214736品番JPM-2555MGH
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

簡単!スピード脱着クイックホルダー付
強力マグネット付爪で先端が鉄製の物に吸着
両面目盛
ショックアブソーバー付
2×4スタッドマーク付(455mmピッチ)
乱反射を防止、表面に鉛筆で文字が書ける高耐久シリカコーティングテープ

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする