曜日別特売
EC1245H3 (CS) 釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(旧:日立工機) 75215167

EC1245H3 (CS) 釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(旧:日立工機) 75215167
EC1245H3 (CS) 釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(旧:日立工機) 75215167
EC1245H3 (CS) 釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(旧:日立工機) 75215167
EC1245H3 (CS) 釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(旧:日立工機) 75215167
EC1245H3 (CS) 釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(旧:日立工機) 75215167
EC1245H3 (CS) 釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(旧:日立工機) 75215167

釘打機用エアコンプレッサ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台空気取出口常圧側(日東工器ハイカプラ互換):0/高圧側(高圧釘打機用):4注文コード75215167品番EC1245H3 (CS)
参考基準価格(税別)¥180,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。
圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP!
新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。
持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。
電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。
収納時に便利な可倒式ハンドル採用。
180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。
HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。
連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。
別売の補助タンクに接続が可能です。
ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。

用途釘打機用潤滑方式オイルレス吐出空気量(L/min)(0.7MPa)107、(2.3MPa)83最高使用圧力(MPa)(空気タンク内)4.4電圧(V)単相交流100(50/60Hz共有)騒音値(dB)59、静音モード時:55タンク容量(L)8幅(mm)430高さ(mm)352奥行(mm)350質量(kg)13.5付属品ショルダーベルト種類低振動・小型・軽量消費電力(W)1450モーター直流ブラシレスモーター空気取出口常圧側(日東工器ハイカプラ互換):0/高圧側(高圧釘打機用):4コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])高圧: 0~2.5[0~約25.5]
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※空気の消費量が多い用途には、エアタンクをご使用ください。
※釘打機の組み合わせ・打ち込み速度により複数同時に使用できない場合がありますのでご注意下さい。
※安全の為、カプラと高圧カプラで種類を変えており、相互性をなくしています。さらに高圧カプラ取付ねじは逆ねじを採用しています。
※高圧カプラには必ずハイコーキ純正の高圧エアホースをご使用ください。
※高圧カプラには、絶対に一般圧用のホース類・工具類を接続しないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,850/税込2,035
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする