用途釘打機用潤滑方式オイルレス吐出空気量(L/min)(0.7MPa)107、(2.3MPa)83最高使用圧力(MPa)(空気タンク内)4.4電圧(V)単相交流100(50/60Hz共有)騒音値(dB)59、静音モード時:55タンク容量(L)8幅(mm)430高さ(mm)352奥行(mm)350質量(kg)13.5付属品ショルダーベルト種類低振動・小型・軽量消費電力(W)1450モーター直流ブラシレスモーター空気取出口常圧側(日東工器ハイカプラ互換):4/高圧側(高圧釘打機用):0コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)取出し可能圧力(MPa[kgf/cm2])常圧:0~0.8[0~約8.2]