STAUBLI
RMI209.20ソケット G3/8メネジ
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75215228
品番
RMI209.20.1102/JV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
高温水、冷水、熱媒体油
流体
水、油
接続ねじ
平行メネジ
流路内径(Φmm)
(3部)/9
温度(℃)
-15~+200
耐圧(bar)
10
材質
真ちゅう+メッキ
流量(L/min)
19(V=5m/s)
カップリング
20
注意
※着脱時の残圧にはご注意ください。