WSS-25H ワイヤーストリッパーホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75216872

ワイヤーストリッパーホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75216872品番WSS-25H
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

マジックテープでストリッパーをしっかりホールド。脱落防止。
ストラップを折りたためば抜き差しのじゃまにならない
広口タイプでラクに収納。様々な形状のストリッパーに対応
マジックテープフッカーでベルトに装着が簡単

トラスコ品番432-7136質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×77×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75216872
2017-05-02
用途: 電気工事の仕事

作業中は、テープをたたんでストリッパーを使用して、使用しない時はテープをかけてます。
落下防止になります。大きさもいい感じです。

対象商品 : 75216872
2014-11-11
用途: エアコン工事
有限会社アサ・ミル

持ち運びが楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする