曜日別特売
TOG-TAP トグラーアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75217527

トグラーアンカー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(48本)
内容量1パック(48本)注文コード75217527品番TOG-TAP
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー
ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる
アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能
アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない
振動及び衝撃を吸収

用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)3~6ねじサイズΦ4~5mm最大引抜強度N(kgf)77.7(7.9)(5.5mm合板)
注意
※最大引抜強度は保証荷重ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75217536
2017-05-12
用途: 石膏ボードへの取り付け

下地がない石膏ボードにタオルハンガーや棚を固定するのに使ってますが、数年経過してもしっかりしています。傘式のよくある金属式のものも持ってますが、水回りなど錆が心配なところにはこっちを使うようにしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする