TS-1060P コンクリート用ノープラグアンカー JEFCOM(ジェフコム) 75217685

コンクリート用ノープラグアンカー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10本)
内容量1パック(10本)注文コード75217685品番TS-1060P
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー
インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工
優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい
アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる
施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)
隅部・天井部の施工も簡単
六価クロムフリーで環境にやさしい

用途
駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
全長(mm)
60
ねじ径
M10
ねじ長さ(mm)
20
最大引抜強度KN(kgf)
2.4(242.8)(コンクリート)
下穴ドリル径(mm)
Φ9.5
注意
※締結には専用ソケットが必要です。
※最大引抜強度は保証荷重ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75217694
2020-05-01
用途: 使いやすいと思います。
APLUS 様(建設業・工事業)

今回はコンクリートブロックにアルミ曲物を取り付ける作業で使用しました。
10箇所以上穴を開けて取り付けましたが、作業時間も早く順調に終える事が出来ました。
あと少しアンカーを入れたいと言う時もE型トルクスで外し、震動ドリルで再度穴を開けて捻込めば簡単に調整出来ます。

1人が参考にしています
対象商品 : 75217685
2019-01-13
用途: 機械固定
松井電気 様(建設業・工事業)

コンクリートブロックは打ち込み式のアンカーでは割れやすいのでこちらのアンカーがいいですね。

2人が参考にしています
対象商品 : 75217694
2017-10-12
用途: アコーディオンフェンス固定

今まで使用してきたアンカーの中では一番作業時間が短かったです。
あとは耐腐食性がどのくらいあるかですね。とりあえず固定後上塗り塗装しておきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする