曜日別特売
LEC-401-TA LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75221693

LANケーブルチェッカー 配線ターミナルセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3個)注文コード75221693品番LEC-401-TA
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

LANケーブルチェッカーLEC-401用配線ターミナル(No.2~4)

寸法(mm)70×23×24(1個)質量(g)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75221693
2016-03-06
用途: 通信障害の調査で使用
製造業

複数個所のLANケーブルを確認するのに配線ターミナルがあると効率良く確認ができるので購入をしました。
実際に作業が効率良くおこなえて購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする