- 用途
- スタンダードデスク US-1/US-1S/US-W専用デスクトップパネル
- 質量(kg)
- 6
- 色
- クロス=QD(イエローグリーン)、本体フレーム=ホワイト
- 対応
- デスク US-1/US-1S/US-W W1600タイプ(US-W L型ワーク机には取付できません)
- 外寸法・幅(mm)
- 1598
- 仕様
- ピンナップ使用可(ただし使用可能範囲は本体構造フレームのない部分に限る)
- 材質
- クロス=光触媒クロス(再生ポリエステル)、本体フレーム=アルミ、パネル芯材=パーチクルボード・ペーパーハニカムコア再生紙、取付金具=鋼板
- 外寸法・高さ(mm)
- 400(パネル本体=325)
- パネル厚(mm)
- 25