LMBOX-2K マウントボックス DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75221903

マウントボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75221903品番LMBOX-2K
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

カテゴリー5e対応
T568A/T568B(RJ-45タイプ)
ほこり防止シャッター付
2個口タイプ
キーストンジャック2個付

セット内容マウントボックス(2P/ジャック付)×1、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×2寸法(mm)65×72×27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする