曜日別特売
SCA2-LB-100B-75 セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-100B~) CKD 75222176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-LB-100B-75 セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-100B~) CKD 75222176
SCA2-LB-100B-75 セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-100B~) CKD 75222176
SCA2-LB-100B-75 セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-100B~) CKD 75222176
SCA2-LB-100B-75 セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-100B~) CKD 75222176
SCA2-LB-100B-75 セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-100B~) CKD 75222176

セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-100B~)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード75222176品番SCA2-LB-100B-75
参考基準価格(税別)¥30,250販売価格(税込)¥29,944
販売価格(税別)
27,222

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。
バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。
支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。
磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。

用途
水平・垂直搬送用に
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)75作動方式複動形取付方式軸方向フート形 両側マグネット(シリンダスイッチ用検出)有りクッション両側エアクッション付接続口径Rc1/2スイッチ有無(シリンダ)無し使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)使用ピストン速度(mm/s)50~1000有効長(mm)(エアクッション)23.6許容吸収エネルギー(J)49.8給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)質量(kg)6
注意
※取付金具は製品に添付して出荷します。
※ピストン速度は、許容吸収エネルギー内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする