用途スタンダードデスク US-1/US-1S/US-W専用デスクトップパネル仕様ピンナップ使用可(ただし使用可能範囲は本体構造フレームのない部分に限る)材質クロス=バイオPETクロス(バイオマス由来PET糸50%、再生PET糸50%)、本体フレーム=アルミ、パネル芯材=パーチクルボード・ペーパーハニカムコア再生紙、取付金具=鋼板質量(kg)6色クロス=H2(ネイビー)、本体フレーム=ホワイト対応デスク US-1/US-1S/US-W W1600タイプ(US-W L型ワーク机には取付できません)外寸法・幅(mm)1598外寸法・高さ(mm)400(パネル本体=325)パネル厚(mm)25