DC-305P-100 お~らくドライバー(落下防止リング付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75222901

DC-305P-100 お~らくドライバー(落下防止リング付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75222901
DC-305P-100 お~らくドライバー(落下防止リング付) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75222901

お~らくドライバー(落下防止リング付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズNo.2
先端形状プラス
内容量1個注文コード75222901品番DC-305P-100
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

落下防止リング付で、高所作業での落下を防ぎ、安全に作業ができる
回転リングは360度クルクル回って絡みにくい
滑りにくい軟質樹脂グリップ

先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)100全長(mm)200レッド質量(g)115種類電工ドライバーグリップ径(Φmm)40材質(グリップ)軟質樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
注意
※落下防止ワイヤーは付属していません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする