HiKOKI(旧:日立工機)
ベルトサンダ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ベルト幅(mm)
76
100
76
ベルト長さ(mm)
533
610
533
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75225631
品番
SB8V2 100V
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ダイヤル式無段変速機構付!
研削位置が一目で判る透明カバー採用!
電動工具集じん機接続可能
1050Wパワフルモーター
付属品
ダストバッグ(コードNo.323011)
エンドレス研磨ベルト
(WA80、120・各1枚)
ベルト速度(m/s[m/min])
4.2~7.5[250~450]
研磨ベルト寸法(mm)
(幅×周長)76×533
ベルト幅(mm)
76
ベルト長さ(mm)
533
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2心・5
トラスコ品番
793-2049
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。