HiKOKI(旧:日立工機)
常圧釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
75227013
品番
NV50AF3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量1.4kg!
付属品
保護メガネ、ケース、油さし、
ノーズキャップ(A)平打ち用・(B)フロア用
使用釘(mm)
針金/27~50、シート/25~45
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44~0.78[4.5~8]
空気消費量(L/本)(0.69MPa{7kgf/cm
2
}の時)
0.9
アズワン品番
64-7056-42
連結方式
針金、シート
装填数
針金/200・400、シート/200
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。