HiKOKI(旧:日立工機)
高圧タッカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
75227135
品番
N2504HMB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,700
素早い打込み!キレイな仕上がり!
空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載!
ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
付属品
保護メガネ、油さし
ステープル装填数
100本(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.76~2.26[18~23]
ステープル長さ(mm)
13~25
空気消費量(L/本)
(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6
アズワン品番
64-7056-21
使用ホース
高圧専用
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。