HiKOKI(旧:日立工機)
高圧ロール釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
75227275
品番
NV90HMC A7(G)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥142,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
CN90(JIS適合釘)に対応!日立独自のノース2段切替機で1台で幅広い釘に対応!回転式大形フック採用!
用途
下地、躯体、鋼板(3.2mm厚まで)、コンクリートに
付属品
保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ (A) 平打ち用
色
メタリックグレー
種類
品確法・2×4対応
使用釘(mm)
針金/45~90、シート/45~50
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.18~2.26 [12~23]
空気消費量(L/本)
2.3(1.96Mpa{20kgf/cm
2
}時)
連結方式
針金、シート
使用ホース
高圧専用
装填数
針金/120・150・200・250・300、シート/200
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75227275
NV90HMC A7(G)
33517987
NV90HR2(N)
高圧ロール釘打機
HiKOKI(旧:日立工機)
1台
¥
109,800
税込
¥
120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)