0095-8728 ブレード HiKOKI(旧:日立工機) 75228885

ブレード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード75228885品番0095-8728
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
トラスコ品番767-8916刃幅(mm)82ボルト穴ピッチ(mm)26
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75228885
2021-06-18
用途: 電動カンナの替え刃の交換
その他業種

安価で切り出しも滑らかでとても良い商品を購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする