用途スタンダードデスク US-W L型ワーク机専用デスクトップパネル仕様ピンナップ使用可(ただし使用可能範囲は本体構造フレームのない部分に限る)材質クロス=バイオPETクロス(バイオマス由来PET糸50%、再生PET糸50%)、本体フレーム=アルミ、パネル芯材=パーチクルボード・ペーパーハニカムコア再生紙、取付金具=鋼板質量(kg)18.1色クロス=H1(ブラック)、本体フレーム=ホワイト対応デスク US-W L型ワーク机 W1600×D1600タイプ(UR-1616W-7C)外寸法・幅(mm)1586外寸法・高さ(mm)400(パネル本体=325)パネル厚(mm)25