用途スタンダードデスク US-W L型ワーク机専用デスクトップパネル仕様ピンナップ使用可(ただし使用可能範囲は本体構造フレームのない部分に限る)材質クロス=PET再生クロス(再生ポリエステル)、本体フレーム=アルミ、パネル芯材=パーチクルボード・ペーパーハニカムコア再生紙、取付金具=鋼板質量(kg)17.8色クロス=K6(モスグリーン)、本体フレーム=ホワイト対応デスク US-W L型ワーク机 W1800×D1200タイプ(UR-1812W-7L、UR-1812W-7R)外寸法・幅(mm)フロントパネル=1786、サイドパネル=1186外寸法・高さ(mm)400(パネル本体=325)パネル厚(mm)25