曜日別特売

ヘグザゴンソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
六角軸二面幅(mm)8
全長(mm)100
内容量1個注文コード75230705品番0031-0837
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

インパクトドライバー用六角ソケット

用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付六角軸二面幅(mm)8全長(mm)100ねじ径(mm)5六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする