※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(ハイコーキ)
ダイヤモンドコアビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
38
27
32
38
54
65
80
90
105
120
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75230854
品番
0031-2457
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
38
適合機種
DC120、DC120VA、ロータリハンマドリル全機種適用(DH14DBL、DH14DSL/18DSL、DH18PB/MB、旧型DH15DV、DH18PH除く)
タイプ
湿式、波形
全長(cm)
303
呼び径(inch)
1-1/2
注意
※アダプタは別売です。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。