※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
ダイヤモンドコアビット組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
65
38
54
65
80
90
105
120
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75230942
品番
0031-2466
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
65
セット内容
ダイヤモンドコアビット、吸水タンク、スポンジ、アダプタ
タイプ
湿式、波形
全長(cm)
(ダイヤモンドコアビット)290
呼び径(inch)
2-1/2
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。