曜日別特売

スチールコア(N)

(1件のレビュー)
取扱い終了
錐径(Φmm)31
内容量1個注文コード75232464品番0031-6074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,900
錐径(Φmm)31適合板厚(mm)50トラスコ品番793-4343
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
752324640031-6074135022760037-45390031-6074 スチールコア(磁気ボール盤用)板厚50mm用 HiKOKI(旧:日立工機) 13502276スチールコア(磁気ボール盤用)板厚50mm用HiKOKI(旧:日立工機)1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75232491
2015-02-13
用途: 穴開け作業

今までは、鋼鈑厚40ミリに22丸の穴開けにはテーパードリルを使用していましたが、今回初めてスチールコアを使ってみて、比べものにならないほど早く穴あけ作業が可能なことに、驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする