曜日別特売

デルタゴンビット(SDSプラス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
全長(mm)116
有効長(mm)50
錐径(Φmm)3.5
3.5
3.4
4.8
5.0
4.3
6.0
16.5
7.5
17.5
9.5
18.0
3.8
5.3
20.0
5.5
8.0
10.0
6.4
12.7
8.5
10.5
12.5
14.5
5
6
内容量1個注文コード75234092品番0032-0568
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

真円に近い穴あけ可能
位置決めが容易

有効長(mm)50錐径(Φmm)3.5仕様デルタ軸トラスコ品番791-6078全長(mm)116
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする