デルタゴンビット(SDSプラス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
全長(mm)116
有効長(mm)50
錐径(Φmm)5.0
5.0
3.4
4.8
3.5
4.3
6.0
16.5
7.5
17.5
9.5
18.0
3.8
5.3
20.0
5.5
8.0
10.0
6.4
12.7
8.5
10.5
12.5
14.5
5
6
内容量1個注文コード75234126品番0032-0571
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

真円に近い穴あけ可能
位置決めが容易

ドリル径5.0有効長(mm)50錐径(Φmm)5.0仕様デルタ軸トラスコ品番791-6094全長(mm)116
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする