HiKOKI(旧:日立工機)
デルタゴンビット(SDSプラス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1本
全長(mm)
116
116
166
有効長(mm)
50
100
50
錐径(Φmm)
6.0
6.0
6.0
3.4
4.8
3.5
5.0
4.3
16.5
7.5
17.5
9.5
18.0
3.8
5.3
20.0
5.5
8.0
10.0
6.4
12.7
8.5
10.5
12.5
14.5
5
6
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75234135
品番
0032-0572
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
真円に近い穴あけ可能
位置決めが容易
ドリル径
6.0
有効長(mm)
50
錐径(Φmm)
6.0
仕様
デルタ軸
トラスコ品番
791-6108
全長(mm)
116
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。