HiKOKI(旧:日立工機)
ヘグザゴンソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
六角軸二面幅(mm)
16
17
19
24
8
10
12
13
21
14
全長(mm)
55
100
105
127
170
55
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75237391
品番
0099-6175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥740
インパクトドライバー用六角ソケット
用途
インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付
六角軸二面幅(mm)
16
全長(mm)
55
ねじ径(mm)
10
六角軸ニ面幅(H)(mm)
6.35
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。