曜日別特売
AMC-DPMN2130 DisplayPort 2.1 DP54対応ケーブル 3m アイネックス 75237657

DisplayPort 2.1 DP54対応ケーブル 3mAMC-DPMN2130

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75237657
品番
AMC-DPMN2130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
色
コネクタ部: グレー / ケーブル部: ブラック
ケーブル長(m)
約3 (コネクタを含む)
コネクタ形状
DisplayPortプラグ、DisplayPortプラグ、ラッチなしコネクタ
最大解像度
16K/60Hz
ケーブル径(Φmm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする