ハンディ・クラウン
粗面・凹凸面用マスカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
幅(mm)
2100
2100
2600
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75237806
品番
209203 2100
参考基準価格(税別)
¥1,034
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
養生作業の労力を大幅に低減
布テープとフィルムがが一つになっており、汚したく無い場所を広範囲で覆い隠すことができます。
屋外の作業に向いています。
用途
モルタル・ブロック コンクリート等の養生に
幅(mm)
2100
長さ(m)
12.5
材質(テープ)
布
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(フィルム)
ポリエチレン
注意
※車の養生には使用しないでください。
※水に濡れた場所には使用しないでください。
※高温時(70℃以上)での使用(施工・はがし作業)は控えてください。
※フィルムはすべりやすいので注意してください。
※保管は直射日光、高温多湿を避けてください。
※カベ紙など、下地の弱い場所には使用しないでください。
※被着体によっては汚染する可能性がありますので、ご使用前にお確かめください。