209204 0001 透明マスカー ハンディ・クラウン 75237831

透明マスカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(mm)550
内容量1巻注文コード75237831品番209204 0001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

透明フィルムの採用により視認性に優れ、広告看板・標識・操作パネル・表札・ガスメーターなどの養生に最適。
採光性も抜群なので、養生中に住宅内で生活される場合のストレスも軽減します。

用途広告看板・標識・操作パネル・表札・ガスメーターなどの養生に幅(mm)550長さ(m)15材質(テープ)和紙テープ、アクリル系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応材質(フィルム)ポリプロピレン
注意
※車の養生には使用しないでください。
※水に濡れた場所には使用しないでください。
※高温時(70℃以上)での使用(施工・はがし作業)は控えてください。
※フィルムはすべりやすいので注意してください。
※保管は直射日光、高温多湿を避けてください。
※カベ紙など、下地の弱い場所には使用しないでください。
※被着体によっては汚染する可能性がありますので、ご使用前にお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする