209804 2100 布コロナマスカー SP ハンディ・クラウン 75237858

布コロナマスカー SP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(mm)2100
内容量1巻注文コード75237858品番209804 2100
参考基準価格(税別)¥739販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

養生作業の労力を大幅に低減
広い面をスピーディーに養生。
マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えるロングサイズマスカー。
塗装作業だけでなく、ビルメンテ・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。

用途様々な場所の養生に幅(mm)2100長さ(m)15.5材質(テープ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(フィルム)ポリエチレン
注意
※車の養生には使用しないでください。
※水に濡れた箇所には使用しないでください。
※低温時にはテープがつきにくくなったり、高温時にはのりが残ることがあります。
※フィルムは滑りやすいので注意してください。保管は直射日光、高温多湿を避けてください。
※下地の弱い箇所への使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする